44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類有接点 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~+60 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
1個
1,633 税込1,796
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,531 税込2,784
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
4,823 税込5,305
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐屈曲リード線 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
3,192 税込3,511
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
1,962 税込2,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別切削油用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
2,538 税込2,792
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
1,526 税込1,679
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519 税込3,871
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
4,823 税込5,305
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
1個
7,728 税込8,501
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519 税込3,871
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
2,725 税込2,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐屈曲リード線 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
4,064 税込4,470
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別切削油用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時) 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2
1個
6,519 税込7,171
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
2,638 税込2,902
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向L字タイプ 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
3,284 税込3,612
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐屈曲リード線 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
4,813 税込5,294
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐屈曲リード線 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V) 内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下 漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519 税込3,871
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱用シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐熱用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 漏れ電流(mA)0 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
1個
15,250 税込16,775
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
4,823 税込5,305
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
6,578 税込7,236
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
4,823 税込5,305
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
1個
6,152 税込6,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流磁界専用のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別交流磁界用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:SCS用
1個
7,687 税込8,456
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
6,519 税込7,171
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
8,768 税込9,645
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐屈曲リード線 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
6,578 税込7,236
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向L字タイプ 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて15以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
3,091 税込3,400
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別オフディレータイプ 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 時間オフディレー時間:200±50ms 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
6,578 税込7,236
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別切削油用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
1個
8,450 税込9,295
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
4,613 税込5,074
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別交流磁界用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
1個
9,840 税込10,824
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ