3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GWJS3-0-X ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁) 質量(g)9.8 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4561 形状ストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
339 税込373
翌々日出荷

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)