「4p-a」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数5
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法ダイレクト
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
仕様2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル
種別部品
1個
¥1,363
税込¥1,499
15日以内出荷
ポート数3
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数5
ポート数5
ポート数5
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/4
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
切換方式ユニバーサル形
ポート数2
ねじの種類Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ