作動方式ラック&ピニオン形
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に
角度(°)移動角度:360
最大出力トルク(N・m)4.66
繰返し精度(mm)±0.05
速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s
駆動方式ウォームギア+ベルト
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
モータ種類□35 ステッピングモータ
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2
RoHS指令(10物質対応)対応
APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2
RoHS指令(10物質対応)対応
AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動・片ロッド形
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード