「アックス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。
ねじの呼びM4
付属品四角ビット付
材質鉄
表面処理ステンレスコーティング
穴の形状十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
こんなお得な商品も!

ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。
色白色
1枚の寸法(mm)170×300
材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状十字穴
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
市販の洗剤では不可能な洗浄力!
汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK!
翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
種別液体
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水
使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他
使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
ねじの呼びM5
適正回転数(回転/分)500
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
穴の形状十字穴
金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。
特性防錆
容量(mL)420
主な用途ステンレス、金属
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)
仕上ユニクロ
穴の形状十字穴
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状ナベ
鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質SUS304 ステンレス スチール
特性耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)4.6
使用温度範囲(℃)-40~150
対応RoHS
引張強度(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10
質量(g)330
タイプ回転専用
寸法A(mm)54
寸法B(mm)114
最大口径(mm)13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。
付属品四角ビット付
穴の形状十字穴
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)(最大)120
全長(mm)245(刃収容時)155
ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様調整可能刃長/最大90mm
種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)70
板厚(mm)1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。
付属品四角ビット付
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3
穴の形状十字穴
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
表面処理ユニクロ
頭部形状なべ
鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし)
質量(g)約155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150)
保護等級防水
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.2
フックフック
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性1m
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)
充電可能回数500回未満
使用場所屋内外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光
防水保護等級IPX3
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度T
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
材質ステンレスコーティング
形状皿頭
直径(Φmm)5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。
付属品四角ビット付
穴の形状十字穴
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9.0
材質鉄
ボルト径寸法(Φmm)4.0
表面処理ユニクローム
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ