「排気弁 重松」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合本体DR10R-1、DR28SN3、DR28SU2、DR76DSU2K
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
接顔部のゴムかぶれを防ぎます
トラスコ品番323-7338
質量(g)30
1袋(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1箱(5枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
適合(防じんマスク)DR74E、DR30C2、DR33L、DR73U2(防毒マスク)GM31、GM-32D、GM-73DK
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78S
寸法(縦×横)(mm)30×28
アズワン品番64-8899-43
1パック(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
国家検定合格番号N16号
セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
粒子捕集効率(%)96以上
適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W
仕様活性炭素繊維入りフィルタ
トラスコ品番331-6467
質量(g)14
アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症予防
BC災害レベルD
仕様排気弁付
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4
アズワン品番65-9135-57
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN374号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN304号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
サイズM/E
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-56
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-58
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。
自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。
軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。
安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。
仕様安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個
トラスコ品番854-7338
材質表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布
質量(kg)60
寸法(m)(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形
空気量(L)約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
1セット
¥3,298,000
税込¥3,627,800
欠品中
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
適合(マスク) GM177/GM22/GM70J/GM77
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード