「重松 防塵マスク tw」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
仕様伝声器付
種別防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)190以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
国家検定合格番号第TN544号
型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088
トラスコ品番819-5445
区分RL3
質量(g)22
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数50
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク
仕様伝声器付
材質シリコーン
質量(g)700以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01
トラスコ品番819-5448
質量(g)22以下
規格RL1
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
TW01R(S)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2803
サイズS
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2804
サイズL
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-58
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2805
サイズL
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TW01R(M)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2806
サイズM
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2807
サイズM
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TW01R(S)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
トラスコ品番506-2801
サイズS
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粒子捕集効率(%)99.99以上
トラスコ品番420-3411
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4
質量(g)30
横(mm)30
直径(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
関連資料(5.25MB)
。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム
アズワン品番65-9395-88
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。
トラスコ品番422-8140
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防じんマスク部品 しめひも#50327です。
トラスコ品番422-8129
適合機種TW088、GM185-1、GM185C
1袋
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
用途ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に
適合面体:TW01、TW01C
セット内容キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)
材質接顔部:TPE
色スモークグレー/グレー/ホワイト
区分防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上
質量(g)約31(R1フィルタ含む)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×85×33
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。
トラスコ品番525-6680
適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定
種類面体:フリー
粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる
型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。
金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号
材質接顔部/シリコーンゴム
サイズS
タイプ半面
アズワン品番4-2821-01
関連資料(5.43MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に
仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)
セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)
材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE
色ブラック
質量(g)約103(面体のみ)
規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)
試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ