4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57 トラスコ品番459-9403 質量(kg)40 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)55/49 首振角度(°)上方20 暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2) 暖房の目安(木造)92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884 燃焼持続時間(h)15~19 発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10 質量(kg)15 電源単相100V 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587 発熱量(kW[kcal/h])13/h 燃焼持続時間(h)7
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 質量(空タンク時)(kg)11.5 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
当日出荷