「温度計 極低温」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
関連キーワード