「エアレギュレータ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)
適合打撃数分:2,600b.p.m.
軸径(Φmm)チゼル:10.2
全長(mm)208
質量(kg)1.6
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)104/(116)A
空気消費量(m3/min)0.513
振動9.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)135
質量(kg)0.52
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500
取付ねじ径(B)M6
騒音値(dB)82A
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.423
エアーインレット0.25
振動9.5
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)157
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
空気消費量(m3/min)0.393
コレットサイズ(mm)3
振動7.3/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)170
質量(kg)0.64
サイズインレット:NPT 1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
騒音値(dB)84A
空気消費量(m3/min)0.523
スロットル方式ロータリースイッチタイプ
軸(mm)6コレット
振動7.97m/s2
排気方向側方
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)346
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)48
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
騒音値(dB)83.5A
空気消費量(m3/min)0.373
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.86m/s2
排気方向側方
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)77.5A
軸(mm)6コレット
排気方向後方
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
騒音値(dB)75.5A
空気消費量(m3/min)0.413
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.74m/s2
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.833
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
排気方向後方
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)156
質量(kg)0.78
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)Φ125
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
関連資料パーツリスト
関連資料部品図(0.46MB)
1台使用個数1
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番580-5058
ストローク(mm)約2.3
全長(mm)203
質量(kg)0.89
空気消費量(m3/min)0.26
振幅角度2.8度
振幅数(min-1[回/分])20000
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連資料部品図(0.48MB)
1台使用個数1
関連資料部品図(1.3MB)
1台使用個数1
関連資料部品図(0.69MB)
1台使用個数1
関連キーワード
1
2
次へ