「オイル用プラグ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.05 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)175 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)850 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.873 能力ボルト径(mm)18 振動11.4/1.6m/s2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))93 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ) 全長(mm)220 質量(kg)3.5 差込角(mm)25.4角 最大トルク(N・m)1200 騒音値(dB)92A 空気消費量(m3/min)1.363 エアーインレット0.375 能力ボルト径(mm)25 振動11.2
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)135 質量(kg)0.97 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)91A 空気消費量(m3/min)0.753 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動8.9
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)198 質量(kg)1.15 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.06 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)79A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)112 質量(kg)1.17 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)600 ホース内径(Φmm)9.5 騒音値(dB)98.7/(109.7)A 空気消費量(m3/min)0.69 能力ボルト径(mm)16 振動8.7/1.5m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ドリル 10mm
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)10 騒音値(dB)85A 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット1/4inPT 振動2.8m/s2
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 適合意匠登録:No.1365182 全長(mm)126 質量(kg)1.1 差込角(mm)9.5角 最大トルク(N・m)200 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)92/(103)A 空気消費量(m3/min)0.613 能力ボルト径(mm)12 振動7.6/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)4.04 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)3.91 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバータイプ 排気方向360°スイーベル式
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113~115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力C1-C5 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.52 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力開先30度7mm 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

SHINANO(信濃)メカニカルソー
世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm) 全長(mm)148 質量(kg)0.52 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A 空気消費量(m3/min)0.293 振動14.5/1.9m/s2 ストローク長(mm)5 コンプレッサー(kW)2 取付軸径(Φmm)ヤスリ:5 無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ 全長(mm)135 質量(kg)0.52 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500 取付ねじ径(B)M6 騒音値(dB)82A ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット0.25 振動9.5 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ビートカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具 適合標準余盛:6mm 幅(mm)標準ビード:10 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)4.5 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)100~120 騒音値(dB)96.3A スロットル方式セーフティレバー 回転数10000r.p.m 排気方向360°スイーベル式
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)157 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A 空気消費量(m3/min)0.393 コレットサイズ(mm)3 振動7.3/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)217 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.713 コレットサイズ(mm)3 振動4.9/0.9m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5 コレットサイズ(mm)3 コンプレッサー(kW)2.2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm)240 質量(kg)1.29 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.393 振動12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷