ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台
アズワン品番64-3880-30
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
アズワン品番64-8273-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式ガラス部
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm
アズワン品番64-8273-24
1式
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。
・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。
・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付
付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付
質量(kg)6.5
電源AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)320
奥行D(mm)190
ヒーター容量(W)100×6 無段可変型
幅W(mm)430
アズワン品番64-3880-31
1セット
¥139,800
税込¥153,780
17日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。
・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付
付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付
質量(kg)8
電源AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)560
奥行D(mm)220
ヒーター容量(W)200×6 無段可変型
幅W(mm)600
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
関連キーワード