11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン NWPS-254用
PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
用途NWPS-254用 材質PTFE
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
用途NWPS-254 材質SUS 寸法(Φmm)25
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷


個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品 付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m) 型式NWPS-254型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
1式
59,980 税込65,978
3日以内出荷


作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ 構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

080150-445 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 動画あり
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。 ●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。 ●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。 ●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 ●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。 ●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。 ●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。 ●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 ●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。 ●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。 アズワン品番64-3880-73 取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
219,800 税込241,780
93日以内出荷

・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙 型式NWPS-35H型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙 型式NWPS-35HS型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

関連キーワード