1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要 最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。 HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。 直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1 解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K 使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと) 画素数(最大録画)約800万画素 USBポート数2(USB2.0) 映像圧縮方式H.265/H.264 映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P 対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)