「コーヒー豆挽き」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー。。おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。。挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。。コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。。●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)。。●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード。。●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能。。●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)。。●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり。。●計量ガイド付きホッパー。。●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単。。●電源コードは本体に収納。。●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用
寸法(mm)120×120×200 質量(g)900 消費電力(W)220 コード長さ(m)0.8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。※最大容量:60g。充電式により幅広いシーンで活躍。約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)。・USBコード付属。・定格時間:60秒。丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋。使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。挽き時間の目安。・豆の量 3cup(12g)。粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒。・豆の量 4cup(28g)。粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒。・豆の量 8cup(56g)。粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒
セット内容本体、蓋、USBケーブル 材質本体:ABS樹脂、蓋:AS樹脂、メタルコンテナー・挽き刃:ステンレス鋼、挽き刃留め具:ナイロン、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)W94×D87×H165 ブラック 質量(g)570
1個
5,798 税込6,378
欠品中