「オキシム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。
空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分シリコーン
危険物の類別非危険物
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです
色白
仕様低粘度
トラスコ品番814-8106
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
指触乾燥時間(分)60
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別一般工業用
材質主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
絶縁破壊電圧(kV)20
引張強度(MPa)2.0
密度(g/cm3)1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)30
硬化方式脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz2.8
誘電正接 50Hz5×103
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)70
切断時伸(%)300
危険等級Ⅲ
硬化前性状高粘度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)5×106
危険物の性状非水溶性
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。
耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。
耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。
耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)
色YWG-2
質量(g)392
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.33kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
1箱(330mL×20本)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色クリア
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~+180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング
色黒
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーンゴム
危険物の類別非危険物
特性絶縁
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用
引張強度2.9MPa
難燃性UL 94 V-0
密度(g/cm3)(23℃)1.58
指触乾燥時間(分)12
硬さ(デュロメータA)60
硬化方式縮合(オキシム)
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び切断時:2
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
用途一般工業用シーリング。
トラスコ品番814-8133
材質主成分:シリコーンゴム
色白
質量(g)404
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(g)330
1本(330g)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所
タイプ【縮合】オキシムタイプ
伸び(%)【せん断時】350
引張強度(MPa)1.5
密度(g/cm3)1.08
硬さ(デュロメータA)23
外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状
タックフリータイム(分)8