4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など 粘度範囲(mPa・s)低/~1000 pH8.0 比重1.00(25℃) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業焼付け型離型剤
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
比重0.81(25℃) 不揮発分15%(105℃×3h) 外観無色~淡黄色透明液体 危険等級 溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業焼付け型離型剤
比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観淡褐色透明液体 比重0.79(25℃) 不揮発分15%(105℃×3h) 溶剤石油系炭化水素+トルエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品包装容器用のジメチルシリコーンオイルを乳化した離型剤です。
用途離型剤。 トラスコ品番215-1761 材質シリコーン 乳白色 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶
77,980 税込85,778
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 離型剤