1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位g 仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整 タイプ外部分銅型 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) 電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)