3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0015 質量(kg)20 使用温度範囲(℃)-10~40 燃料LPG(プロパンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0014 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)10~40 燃料LPG(ブタンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷