「吸気ダクト」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。
トラスコ品番176-9604
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
消費電力(W)(50/60Hz)230/320
ダクト径(Φmm)320
ファン翼数7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
ハネ径(mm)300
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)230
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
関連キーワード