「電動.ノコギリ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源電動
その他A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)0.12
バー全長(mm)300
質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210
乾燥質量(kg)2.6
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)3.9
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式ソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)4
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式スーパーソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
乾燥質量(kg)2.3
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP60E
振動3軸合成値(m/s2)4
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2
質量(kg)4.8
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグBPM8Y
始動方式デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)5.2
バー(cm)48
オイルタンク容量(L)0.28
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ
呼び寸法(mm)バーサイズ:400
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
乾燥質量(kg)4.2
燃料タンク容量(L)0.35
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式Softスタート
チェーン形式95TXL-68E
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274
振動3軸合成値(m/s2)5.1
排気量(cm3)41.6
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ
形状バー:スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)5
燃料タンク容量(L)0.48
オイルタンク(L)0.33
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
バー全長(mm)450
チェーン形式95TXL-72E
振動3軸合成値(m/s2)2.6
排気量(cm3)42.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
オイルタンク(L)0.21
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)38.4
樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5
質量(kg)6.8
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305
燃料タンク容量(L)0.77
オイルタンク(L)0.36
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
振動3軸合成値(m/s2)6.4
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1300
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202
仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油
付属品標準工具一式
オイルタンク(L)0.1
バー全長(mm)350(14インチ)
質量(kg)3.9
種別チェーンブレーキ付
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-52E
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!
質量(kg)4.5
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)38.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280
燃料タンク容量(L)0.42
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27
形状バー:先端交換式スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.3
燃料タンク容量(L)0.4
オイルタンク(L)0.27
スパークプラグCMR7H
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)42.9
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ