41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全長(mm)185 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番816-5448 セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番568-6548 材質特殊鋼 全長(mm)195 対辺寸法(mm)16 角度(°)【首】(水平方向)40 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
799 税込879
当日出荷

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に 材質特殊鋼 形状ストレート
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット 種別めがねレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット
RoHS
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 トラスコ品番472-0563 セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番203-4338 全長(mm)223 質量(kg)0.94 対辺寸法(mm)38 アズワン品番64-8490-75
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼 全長(mm)776 質量(kg)10.7
1丁
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
RoHS
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状ストレート(打撃) 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)
RoHS
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)
RoHS
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット トラスコ品番376-6098 セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付 種別めがねレンチ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)1120 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)KS 強力型片口ラチェットスパナ
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ12角ソケットセット
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9001 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ) 質量(g)1950 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-48 対辺12角 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)635 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)3000 二面幅(mm)54
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)710 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)4210 二面幅(mm)58
1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)420 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)615 二面幅(mm)31
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 材質Cr-V
1セット(9点組)
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5285 セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19 材質Cr-V 質量(g)2300 トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
1セット(9点組)
45,980 税込50,578
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用めがねヘッド
RoHS
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用めがねヘッド
RoHS
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用めがねヘッド
RoHS
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309 セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 質量(kg)3.47 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)700 表面処理クロムメッキ JIS規格JIS規格品 商品構成セット品
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ツールセット
RoHS
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45点組)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)