底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)150
サイズ中
外径×高さH(Φmm×mm)400×153
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
材質ポリエチレン
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)100
サイズ小
外径×高さH(Φmm×mm)350×103
耐熱温度(℃)90
底に色付(カラー:ブルー・ピンク・ベージュ)。厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
底に色付。厚さ103mmは8回(10mmごと)、50mmは13回はがせます。
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)150
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)100
サイズ中
外径×高さH(Φmm×mm)400×103
耐熱温度(℃)90
ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×210×11
質量(kg)0.8
規格MS
耐熱温度(℃)90
厚さ100mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×400×20
色ホワイト
質量(kg)8
TKG品番9-0368-0167
TKG品番(2017)6-0333-0167
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
食器乾燥機、洗浄機(約100℃)に使用できるまな板。※熱風殺菌庫は厚さ30mmが対応しております。
色ホワイト
耐熱温度(℃)-30~100
材質ポリエチレン
厚さ(mm)11
耐熱温度(℃)80
はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
耐熱温度(℃)90
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)53
質量(kg)16.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)53
質量(kg)18.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)16.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)53
質量(kg)6
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)43
質量(kg)13
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)43
質量(kg)11.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)43
質量(kg)4.8
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)33
質量(kg)12.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)33
質量(kg)9.7
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)33
質量(kg)10.1
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)18
質量(kg)5.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)750
幅(mm)330
厚さ(mm)18
質量(kg)3.7
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)550
幅(mm)270
厚さ(mm)18
質量(kg)2.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)660
幅(mm)330
厚さ(mm)33
質量(kg)6.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)23
質量(kg)6.8
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)20.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)53
質量(kg)14.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)660
幅(mm)330
厚さ(mm)53
質量(kg)10.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ