材質プラスチック
耐熱温度(℃)90
まな板スタンドとしてもご使用できます。 (23mm幅、33mm幅)
材質ポリエチレン
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×30
材質ポリエチレン
質量(g)80
収納枚数(枚)1枚立
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質ポリエチレン
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
材質ポリエチレン
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)53
質量(kg)16.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)53
質量(kg)18.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)16.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)53
質量(kg)6
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)43
質量(kg)13
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)43
質量(kg)11.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)43
質量(kg)4.8
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)33
質量(kg)12.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)33
質量(kg)9.7
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)33
質量(kg)10.1
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)660
幅(mm)330
厚さ(mm)33
質量(kg)6.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)23
質量(kg)6.8
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)18
質量(kg)5.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)750
幅(mm)330
厚さ(mm)18
質量(kg)3.7
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)550
幅(mm)270
厚さ(mm)18
質量(kg)2.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
・ホタテの貝殻を抗菌剤として使用した耐熱まな板で、従来の銀イオン系の抗菌剤よりも強力で安全です。
はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります
耐熱温度(℃)90
材質ポリエチレン
厚さ(mm)11
耐熱温度(℃)80
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)20.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)53
質量(kg)14.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)660
幅(mm)330
厚さ(mm)53
質量(kg)10.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)43
質量(kg)13.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)43
質量(kg)7.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)33
質量(kg)11.1
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)33
質量(kg)5.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ