「シンメイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点
最大電流(A)0.6
液温範囲(℃)0~60
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
材質(ケーブル)PVC
使用電流(A)最大0.5
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
比重0.95~1.10
使用液汚水
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点
ケーブル外径(Φmm)4.7
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)0.5
接点容量(最大)AC10VA、DC10W
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1~2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理
付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)
型式BVR401S
質量(kg)15
極数2P
材質(ケーシング)ADC12
材質(羽根車)FC200
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式非自動形
極数2P
形式乾式水中形誘導電動機
寸法D(mm)305
寸法B(mm)72
寸法C(mm)125
異物通過径(Φmm)20
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)SUS420J2
運転可能最低水位(mm)125
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用
起動形式ダイレクト
スリム&ハイパワー
軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。
逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。
耐摩耗性は3倍以上。
床を傷めません。
超軽量9.5kgでハイパワー。
水位1~2mmまで排水。
ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水
各種ピットの残水排水
プールの残水排水
河川工事、地下道等の湧水、溜水排水
質量(kg)9.5
異物通過長(mm)4.5
運転可能最低水位(mm)4
極数(P)2
浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。
仕様使用液比重:0.95~1.15
使用温度(℃)0~60
使用電源AC、DC30V以下
取扱液清水、汚水
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理
付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)
質量(kg)16
ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm
水量(L)(呼び)1.5
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式非自動形
極数2P
形式乾式水中形誘導電動機
寸法H(mm)91
寸法A(mm)379
寸法F(mm)240
寸法D(mm)315
寸法B(mm)85
寸法C(mm)135
寸法J(mm)84
寸法G(mm)203
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25
材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)SUS420J2
運転可能最低水位(mm)135
仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1
運転方式非自動
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
異物通過長(mm)7
取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
極数(P)2
1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)。溜り水をパワフルに吸排水します。
用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
全長(mm)231
出力(kW)0.4
電源(V)単相100
全幅(mm)294
全高(mm)409
口径(Φmm)25
電源コード(m)5
吐出量(L/min)75
1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)PP樹脂
比重0.95~1.10
材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)
接点仕様a接点(特注:b接点)
ケーブル外径(Φmm)5.8
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5
最大使用電流(A)AC,DC0.6
接点容量(最大)AC50VA,DC50W
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式
出力(kW)0.4
周波数(Hz)60
口径(Φmm)40
全揚程(m)14
運転方式自動
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
異物通過長(mm)7
吐出量(m3/min)0.5
取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
絶縁階級E種
構造(羽根車)クローズド羽根
構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304
口径(mm)40
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。
そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。
現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。
用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
すぐれた耐久性、砂かみロックに強い過流タイプです。
実績ある小型コンデンサランモーターの採用と軽量化により、質量は従来機種費約60%、持ち運びが容易です。
分割・組立・メンテナンスが容易です。
オートカット(自動復帰型)を内蔵し、モーター巻線の焼損を防止します。
耐摩耗性にすぐれた特殊ウレタンゴム製の羽根車を採用しています。
用途工事現場における湧水の排水用
農業における取水・排水用
地下水・ケーブルピットなどの排水用
付属品ケーブル(5m)×1/3pポッキンプラグ付ホースカップリング×1
運転可能最低水位(mm)60
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用
起動形式ダイレクト
極数(P)4
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用
起動形式ダイレクト
極数(P)2
関連キーワード
1
2
次へ