こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
精度(mm)±0.01
材質アンビル:カーバイト合金
最小表示量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)
材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
関連キーワード