33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm)0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベックス フィットギア シンワ測定 動画あり
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 動画あり
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途長さの測定に 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK) テープ幅(mm)25
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂 質量(g)57 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 最小表示量(mm)0.1 本体寸法(mm)237×77×14.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)70 繰返し精度(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 寸法c(mm)16 寸法f(mm)16 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質(デジタルユニット部)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 電源リチウム電池CR2032x1個 最小表示量(mm)0.01 文字高(mm)13
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂 質量(g)40 測定範囲(mm)0.1~100 電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5 本体サイズ(mm)178×61×17
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm)0~10 最小読取値(mm)0.01 測定力(N)1.1以下 寸法(mm)125×100×26 材質(本体)鉄・ステンレス 質量(g)216 径(Φmm)10(アンビル) 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)30 平行度(μm)±8(アンビル) 測定子平行度(μm)±8 本体サイズ(mm)125×100×26 オートパワーオフ約5分 特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm)±0.02
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520 厚さ(mm)2 短枝(mm)260 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲50cm 質量(g)240 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。 材質ABS樹脂 測定範囲(mm)1~15 精度(mm)±0.2 製品質量(g)5 本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質(デジタルユニット部)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 電源リチウム電池CR2032x1個 最小表示量(mm)0.01 文字高(mm)13
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
長枝(mm)320 厚さ(mm)2 短枝(mm)160 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲30cm 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう テープ幅(mm)25 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1個
10,880 税込11,968
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理シルバー仕上 長さ許容差(mm)±0.2
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング 長さ許容差(mm)±0.3
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9 電源単4アルカリ乾電池1本 本体寸法(mm)120×58×25 使用温度(℃)5~40 測定範囲(%)0~90 温度表示最小:0.1℃ 温度精度±1℃ 製品質量(g)130 照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。) 設定範囲係数a:0.01~9.99 オートパワーオフ無操作状態で約1分後 温度補正(℃)自動:5~40
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー、落下防止コード付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1個
10,880 税込11,968
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応 材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂 径(Φmm)6.5(アンビル) 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)5~12 最小読取値(mm)0.001 文字高(mm)10 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 許容誤差最大:±0.003mm 防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)ステンレス 最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】 特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。 材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 Bluetooth4.2 通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です) スピンドル径(Φmm)6.5
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm 表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.4
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 形状(角部)同厚 直角度(mm)(100mmにつき)0.1以下 本体寸法(mm)330(165)×15×1.1 製品質量(g)60 表目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 5mmピッチ30cm短枝:外目盛 15 内目盛 5mmピッチ15cm 裏目盛(cm)長枝:外目盛 30 内目盛 角目 短枝:外目盛 15 内目盛 丸目 長さ許容差(mm)±0.2
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)