「クーラーガス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.84
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
送風口数1
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)42.1/41.0
冷媒封入量(g)420
プラグの有無有り
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)3相200
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.81
電源コード(m)無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)19.7/18.1
冷媒封入量(g)420
プラグの有無無
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
関連キーワード