「工場扇 アルミ羽根」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハネ径(cm)45
適合45F・45Gタイプ用
シャフト径(Φmm)11
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9623-39
1枚
¥8,390
税込¥9,229
4日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ハネ径(cm)50
トラスコ品番794-8379
適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質アルミ
質量(kg)2
穴径(Φmm)14
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1台
¥10,900
税込¥11,990
9日以内出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60
適合SF-60N-2V
トラスコ品番813-1192
質量(kg)2.7
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60
適合SF-60N-2V
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9622-79
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
ハネ径(cm)50
適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3
トラスコ品番813-1257
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9623-28
1枚
¥9,690
税込¥10,659
4日以内出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番813-1252
適合本体SF45MS1VA
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム製
1個
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
トラスコ品番813-1248
セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)10.2
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整無段変速
アズワン品番64-9623-48
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番423-0650
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)420/580
ダクト径(Φmm)320
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4
ハネ径(mm)288
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
標準消費電力料金(50Hz)11.34
標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
トラスコ品番813-1208
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.3
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節
風量調整無段変速
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ハネ径(mm)700
ハネ枚数4
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト
電源(V)3相200
モーター全閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
材質(羽根)アルミ
モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)
上下角度調整○
1台
¥349,880
税込¥384,868
3日以内出荷
関連キーワード