シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。
トラスコ品番109-9104
アズワン品番64-9623-60
1台
¥49,480
税込¥54,428
翌々日出荷
取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用
仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品
トラスコ品番163-1850
1台
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適
種別使い勝手の良い100Vタイプ
質量(kg)7
タイプシングル
使用温度範囲(℃)-10~23
電源(V)100
消費電力(W)1000
キャスター別売り
方式遠赤外線輻射式
安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構
電源コード(m)2(2Pプラグ付)
ヒーター縦・横ワンタッチ切替
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900
発熱体1本
温度調節あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
関連キーワード