「永大引き戸レール」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM 乳白 適合レールHD-07、HD-08、HD-09
1個
319 税込351
4日以内出荷

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ6穴
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ4.5穴
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ6穴
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
869 税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途HD-72と組み合わせて使います。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。 全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー 仕様【セット使用】FC-2950-K-H、FK-310、FK-320、FG-100G、FG-210(KR-010)、AFD-3420、OS用トリガーねじセット、の組合せでお使いください。 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 使用条件【引戸】幅:740mm以上、厚さ:24~40mm、重量:30kg以下
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。 材質アルミ押出し材、鋼 シルバー
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)20以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)