「カムロック用カム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など
適合板厚(mm)8以下
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-300。1501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型
シリーズBMB脱着錠シリーズ
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)10
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
付属品E形止め輪
ストローク(mm)24
材質(本体)亜鉛合金/素地
質量(g)203
タイプラウンドロッド取付タイプ
種類ロッド類
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
ストローク(mm)24
材質(本体)亜鉛合金/素地
質量(g)209
タイプフラットロッド取付タイプ
種類ロッド類
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
90°回転のウイングハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
仕様同番(DS200)、防塵シャッター付
付属品キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個
材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下
仕上クロームめっき
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼
色ブラック
適合板厚(mm)0.8~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード