5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YA-2020R ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき 種類その他 材質/仕上鋼/クロームめっき
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YA-2020L ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷