29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本
1個
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 種類ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 推奨扉厚(mm)18~30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94 仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
特価
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型
RoHS
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 付加機能左右調整機能 最大扉高さ(mm)900 最大扉幅(mm)600
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 適合扉高さ(mm)1600以下 付加機能左右調整機能 耐荷重(N)196/セット 適合扉幅(mm)700以下 適合ガラス厚(mm)6、8 最大扉高さ(mm)1600 最大扉幅(mm)700
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付用受座
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラック セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)9 種類関連部品
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB5型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)305 種類関連部品 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3 材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 種類関連部品
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付皿小ねじM5×18
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB20型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用 適合ガラス厚(mm)8、10 付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用) 材質亜鉛合金(ZDC)
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)