80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド(PA) 取付穴深さ(mm)10 種類取手・引手
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 高さ(mm)5 規格SEMI 仕上ヘアライン仕上
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型
エコ商品
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手
エコ商品
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型 5103-80
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180 L242 H344 L370 H240 h118 C1R3 H150 C2R22 仕上ホワイトブロンズめっき h214 材料亜鉛合金 h314 寸法P1(mm)60 寸法P3(mm)45 寸法P210
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)
質量(g)390 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・オール金属製のため、電磁波シールド性があります。・SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0600)・板金に取付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
質量(g)260 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6 L1260 L2215 L3218 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数8 寸法N1(mm)60 寸法P1(mm)235 耐荷重N(kgf)459 耐荷重(N)4500 寸法P287.5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

L60 H29 質量(g)15.8 P50 仕上塗装/アイボリー 材料アルミニウム合金
1個
569 税込626
4日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L66 H30 質量(g)23 D16 S7 P60 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮) 寸法P(mm)30 寸法L(mm)50 高さ(mm)18 取手取手
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

dM4 B6 L66 H22 質量(g)18 CR3 S7 P60 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
569 税込626
翌々日出荷

アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500
1本
特価
638 税込702
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル RH-760
エコ商品
取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38 質量(g)340 種類ハンドル 長さL(mm)786 グリップ径(Φmm)15 仕上ヘアーライン 取付け方法めねじ ピッチP(mm)760 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L172 質量(g)236 P160 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

・取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)340 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN846Z160型
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)13.8 種類裏止めハンドル 長さL(mm)170 仕上マットブロンズ ピッチP(mm)160
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L260 H33 質量(g)122 P254 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM4 L176 H40 質量(g)100 P160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L166 質量(g)86 P160 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
A100 B50 L300 質量(g)140 C296 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷