「引き戸棚」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。
ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。
棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
取付穴数25
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装
材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード