「戸当たり 120」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
色ブラウン
質量(g)53
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])2.4
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
幅(mm)146
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
種類自由丁番
仕上アルマイト処理
最大扉厚(mm)35
関連キーワード