44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g)22.5 仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm)10.5 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)10 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)4.9 仕上(受座)ニッケルめっき 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)11 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)78.4 吸着力(N[kgf])78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
RoHS
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 吸着力(N)15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
RoHS
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
RoHS
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)125 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
RoHS
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)225 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)180 吊下荷重N(kgf)156.8(16)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類多連 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー 6810-SP
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種) 材質ABS樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)4.5
1個
92 税込101
3日以内出荷

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅 質量(g)73 種類帽子掛 奥行(mm)86 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98 吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)かぶせ扉用受座 MKL-B
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ガラ研磨
1個
499 税込549
4日以内出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質チタン合金 種類標準 仕上ショットブラスト 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 取付穴深さ(mm)14
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)