40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド ブラック
1個
319 税込351
4日以内出荷

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド ブラック
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)42 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)71 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1170 L2126 P150 材料ポリアミド(PA)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1142 L298 P122 材料ポリアミド(PA)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
欠品中

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)90(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)423 付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)128 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)121 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)107 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 表示器付ラッチ錠
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20 ホワイト 適合パネル厚さ(mm)13
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)400 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)366 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)450 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) 質量(g)51 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
エコ商品
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質ポリアミド ブラック
1個
45 税込50
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
材質ポリアミド/鋼 シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 付属品十字穴付皿小ねじM6×12 ホワイト 適合パネル厚さ(mm)13
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-36型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トランクハンドル
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 丁番
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 長さ(mm)75 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト シリーズHEWIシリーズ
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本) 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)