170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g)22.5 仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)11 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)78.4 吸着力(N[kgf])78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13 材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー ブラウン 高さ(mm)18 材質(本体)ポリエチレン(PE) 質量(g)40 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
389 税込428
当日出荷

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm)10.5 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)10 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)4.9 仕上(受座)ニッケルめっき 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)15 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)29[3] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)29
1個
499 税込549
当日出荷

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94 仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)