「042h」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM5
B9
L109
質量(g)80
CR4.5
H211
H130
P100
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-9
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
dM4
B6
L86
H30
質量(g)25
CR3
S7
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
dM5
B9
L109
H30
質量(g)65
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
dM8
B12
L250
H50
質量(g)265
CR6
S10
P238
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8
B12
L162
H50
質量(g)105
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8
B12
L200
質量(g)270
CR6
H220
H150
P188
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-12
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM4
B6
L46
質量(g)15
CR3
H28.5
H122
P40
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-6
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
dM8
B12
L300
H50
質量(g)300
CR6
S10
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM5
B8
L108
質量(g)40
CR4.5
H211
H130
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM8
B12
L162
質量(g)112
CR6
H220
H150
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM6
B10
L130
H40
質量(g)59
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM6×(板厚+5~8)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM4
B6
L66
質量(g)20
CR3
H27
H122
P60
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-6
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6
B10
L130
質量(g)125
CR5
H211
H140
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-10
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM5
B7
L75
質量(g)40
CR3.5
H211
H130
P68
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-7
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8
B12
L250
質量(g)320
CR6
H220
H150
P238
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-12
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM4
B6
L86
質量(g)27
CR3
H210
H130
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-6
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
dM8
B12
L162
H50
質量(g)185
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
質量(g)25
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8
B12
L162
質量(g)235
CR6
H220
H150
P150
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
dM6
B10
L120
H40
質量(g)100
CR5
S8
P110
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6
B10
L120
質量(g)120
CR5
H211
H140
P110
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
dM5
B7
L75
H30
質量(g)30
CR3.5
S8
P68
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
dM8
B12
L200
H50
質量(g)220
CR6
S10
P188
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
dM6
B10
L130
H40
質量(g)105
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM6
B10
L130
質量(g)63
CR5
H211
H140
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM8
B12
L300
質量(g)365
CR6
H220
H150
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合座金H-42-A-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
dM4
B6
L66
H22
質量(g)18
CR3
S7
P60
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
関連キーワード
1
2
次へ