構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8
材質(本体)ポリエチレン(PE)
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ丸型
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)
車輪樹脂ベアリング
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
タイプ平型
開口寸法(mm)35-36×12.5-13
車輪タイプ平型
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)LPプラス
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
材質(枠)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
車輪タイプ平型
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30
材質(本体)SPCC(クロメート処理)
材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6
タイプ平型
材質(軸)鉄(クロメート処理)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ平型
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
関連資料寸法図(0.08MB)
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
関連キーワード