適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
関連キーワード