カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(167)
  • LAMP(スガツネ工業)(148)
  • 大阪魂(75)
  • ハーフェレ(46)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
  • MK(丸喜金属本社)(24)
  • ジョー・プリンス竹下(23)
  • TRUSCO(21)
  • BEST[金物](21)
  • 若井産業(19)
  • アトムリビンテック(19)
  • シロクマ(19)
  • スリーナイン島野(19)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • GROVE(15)
  • ウイング(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • 未来工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木用ねじ ステンレス」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
レンジフードファン薄型インテリア形 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形東芝キヤリア
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン質量(kg)1電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.7、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1108-14色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】66、63騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(金枠)SUS304
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
給排気グリル風量調節形(樹脂製) 東芝キヤリア給排気グリル風量調節形(樹脂製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本色調(取付枠)黒色
シャッター付パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリアシャッター付パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
パイプキットΦ100用(樹脂製) 東芝キヤリアパイプキットΦ100用(樹脂製)東芝キヤリア
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン色調(パイプ1)マンセルN-5
自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア自然給気口(過給気調整板・フィルター付)東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から6日以内出荷
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
部屋間通気口 東芝キヤリア部屋間通気口東芝キヤリア
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
自然給気口(フィルター付) 東芝キヤリア自然給気口(フィルター付)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
自然給気口 東芝キヤリア自然給気口東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
吸込グリルセット 東芝キヤリア吸込グリルセット東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ3.1×25L) 4本材質(給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
Φ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製) 東芝キヤリアΦ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製)東芝キヤリア
1,898税込2,088
1個
17日以内出荷
付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(フード)粉体焼付塗装色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
一般換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア一般換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(ウェザーカバー)ステンレス鋼板付属品木ねじ Φ4.1×25L ステンレス 4本表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
浴室用換気扇 買替用アタッチメント 東芝キヤリア浴室用換気扇 買替用アタッチメント東芝キヤリア
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)材質ステンレス(SUS304)表面処理ポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら