丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。
全長(mm)235
質量(kg)0.06
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム
耐熱温度(℃)80
庖丁に取り付けるだけで、誰でも簡単に、適切な角度で刃を砥石に当てて研ぐことができます。
小型から大型まで、様々なサイズの庖丁に取り付け可能です。
精度の高い日本製セラミックを採用しており、耐摩耗性に優れ、研ぎの安定感が持続します。
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×35×20
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
全長(mm)295
質量(g)145
背厚(mm)2
ステンレス包丁・フッ素加工包丁専用です
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×15×40
質量(g)18
材質本体:ABS樹脂、砥石:アルミナセラミック
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
機能抗菌
刃長(cm)17
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
機能抗菌
刃長(cm)15
ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の材質を問わずご使用いただけます。
シンプルなデザインで持ち易い形状です驚異の切れ味再現セラミックパワーです。
ロール式なので無理なく研げます。
用途両刃ナイフ用
材質本体:ABS樹脂、砥石:セラミック砥石
色ホワイト
質量(g)80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×50×40
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
背厚(mm)1.8
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
お子様向け
食の大切さや料理の楽しさを楽しく体験!
刃渡り(mm)115
材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)225
ご家庭向けスリムサイズの#1000/#3000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃先を整えて、さらに細やかに仕上げ研ぎするために使用します
付属品砥石台
材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂
質量(g)615
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ロール式砥石を1個セットした本格派簡易シャープナーです。
包丁を前後させると砥石が回転し、刃先に垂直に砥石が当たる砥石と同様の動きにより、より自然に近い刃先に仕上げることができます。
材質本体:ABS樹脂、砥石:アルミナセラミック
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×35×25
ご家庭向けスリムサイズの#220/#1000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃こぼれや形状を修正して、刃先を整えて研ぐために使用します
付属品砥石台
材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂
質量(g)560
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
手軽に効率的に包丁を研ぎ直しできる3連式の簡易シャープナーです。
荒砥は交差式ダイヤモンド、中砥・仕上はロール式で本格的な研ぎが可能です。
ガード部はくるっと回してハンドルになるコンパクト設計です。
水を使わなくても簡単に研ぎ直し可能。もちろん砥石は取り替えも可能です
材質ガード:ABS樹脂、ダイアモンド砥石:18-8ステンレス(ダイヤモンド電着)、ロール砥石:セラミック、ゴム足:アクリル系貼着材入ウレタン
質量(g)85
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)120×40×32
関連キーワード