122,324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 危険物の品名可燃性固体類 使用温度範囲(℃)5~35 タイプ塩素系 形状ペースト 適合工具タツプドリル RoHS指令(10物質対応)対応 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 危険物の類別指定可燃物
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
規格MA2 SAE10W-40 成分部分合成油 危険等級 危険物の品名第四石油類 危険物の類別第四類
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
危険物の類別第四類 規格MA2 危険等級 危険物の品名第四石油類 SAE10W-40
1本(1L)ほか
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。 形状ペースト RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)5~35 基油石油系炭化水素(鉱物油) 淡黄色 タイプ非塩素系 危険物の類別指定可燃物 適合工具タツプドリル 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スズキ初、100%化学合成油。
規格MA2 危険等級 危険物の類別第四類 適合車4ストロークのスポーツ車輌向け 危険物の数量1L 危険物の品名第四石油類 容量(L)1 SAE10W-40 仕様キャップ缶
1本(1000mL)
1,590 税込1,749
当日出荷









2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 危険等級 危険物の類別第四類
1缶(1L)
1,490 税込1,639
当日出荷