「エアレス 塗装機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。
吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。
付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計
質量(kg)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]
最大吐出量(L/min)5.2
定格出力(kW)単相0.75
吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870
駆動方式直結
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
奥行(mm)500
全幅(mm)500
口径(空気供給・塗料吐出)G1/4
動力源コンプレッサー
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
関連キーワード