3,467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用 SAE80W 仕様GL3、歯車油 危険等級 危険物の数量1L 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
959 税込1,055
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類
1缶(1L)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 JASO規格FD 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 ベースオイル半合成油
1缶(1L)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険物の類別第四類 SAE10W-40 危険等級 ベースオイル鉱物油 JASO規格MA2 危険物の品名第四石油類
1本(1L)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
JASO規格FC 適合(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他 対象機種高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに ベースオイル化学合成油
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の仕様が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 付属品計量カップ 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテンシャルを引き上げ出力向上作用をアシスト。レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。
危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W-40 JASO規格MA2 ベースオイル化学合成油 危険等級
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
JASO規格MA2 危険物の類別第四類 危険等級 SAE10W-40 ベースオイル化学合成油 危険物の品名第四石油類
1本(1L)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル JASO規格MB SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険等級 適合車種50ccスクーターから155ccミドルスクーターまでの乾式自動遠心クラッチ仕様のヤマハスクーター
1本(1L)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険物の類別第四類 SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
80 税込88
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

●内径63.5×線径3.9
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
239 税込263
当日出荷

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 危険物の類別第四類 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 危険物の性状水溶性 危険物の品名第二石油類 容量(L)4 危険等級 危険物の数量4L
1本(4L)
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802 主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
119 税込131
当日出荷

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 危険物の類別非危険物 ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。 従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。
危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第三石油類 適合汎用品 主な適合純正品番90793-38028 危険物の数量1L 危険物の類別第四類
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
インターフェース入力端子、出力端子 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 保管温度(℃)-20~+50 使用環境温度(℃)0~40 付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 周波数帯域(Hz)100~20000 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
1個
34,800 税込38,280
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 対応機種NFC対応Android 機器 ブラック 質量(g)280 マイクロホン無指向性マイク×1 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 音量瞬間最大88dB @0.5m 動作周囲温度(℃)0~40 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD) 最大消費電力(W)2.5 適合規格VCCIクラスB
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

1個
80 税込88
当日出荷

1個
80 税込88
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷


1個
189 税込208
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

◎YAMAHA純正エアフィルター ■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。 湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っています。 ■ガソリンを急激に燃焼させるには大量の空気が必要ですが、空気中にはエンジンに有害なダスト(アルミナ、カーボン、砂等)が含まれており、これらがエンジンに吸入されるとキャブレターのジェット類を目詰まりさせ、エンジン不調を起こしたりシリンダーやピストンを傷める他、オイルに混入してエンジン各部の摩耗を早めてしまいます。これを防止するためにエアフィルターが使用されています。 エアフィルターはエンジンの空気吸込口に収納されており、空気中の異物を除去し、清浄な空気をエンジンに送り込む役割をしています。 劣化のメカニズムは、一般的に走行距離が増えるにしたがってフィルターの目詰まりは進みます。しかし、目詰まりの仕方は道路状況や使用環境によっても大きく異なり、未舗装路や渋滞走行などフィルターにとって厳しい使用の多いオートバイほど目詰まりは早く進行します。定期交換基準もこのことを加味して定められていますので、定期的に点検する必要があります。メンテナンスを怠ると、エアフィルターが目詰まりを起こし燃焼に必要な空気が充分に供給されず、エンジンの出力低下を招き、加速不良や燃費の悪化の原因となります。 特に燃料噴射(FI)車の場合、吸入圧の変化により、充分に性能が発揮されない等、不具合が生じる可能性がありますので、純正部品の使用が不可欠です。
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷