種類ニッケル水素充電池
対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314L
バッテリー容量(mAh)2500
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧DC3.7V±10%
電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)
強度副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡
受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き
質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC7.4V±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)
チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ
周波数帯域(MHz)351
送信出力5W/2.5W/1W
変調方式4値FSK
低周波出力700mW以上(10%歪時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書
種類デジタル簡易無線登録局
定格電圧DC 3.7V
本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)
通信方式単信方式
電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)
送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370
送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)
動作温度範囲(℃)-10~+60
低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)
オーディオコーデックAMBE+2 TM
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード