小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250
点灯時間(時間)6
全長(mm)165
外径(Φmm)28(ヘッド)
質量(g)125
光源C4テクノロジースーパーLED
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
色ブラック
仕様CDP:(集光)5600、(散光)360
アズワン品番63-2586-85
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード